Beli blender indonesia di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sharp MicrowaveDeskripsi:Dengan fitur menu Bahasa Indonesia yang di desain khusus pada bagian panel untuk mempermudah penggunaan. Fitur Low Wattage konsumsi listrik rendah hanya 399 watt.atribut:
- Cabinet Color: Silver
- LCD Display: Display 7-LCD
- Power Source (V): 220-240
- Nutrisari Serbuk Sari BuahDeskripsi:Instant powder drinks. Sweet orange flavors, enriched with Vitamin C that acts as an antioxidant.
- Multi (Tissue) Tisu ToiletDeskripsi:Tissue gulung toilet yang terbuat dari bahan berkualitas dan diproses secara higienis sehingga memberikan kenyamanan dan kelembutan ketika dipakai.atribut:
- Packaging: Plastic
- Number of Sheets: 220
- Number of Ply: 2
- Golden Flying Fish Sendok Stainless SteelDeskripsi:Sendok Makan Food Grade. Sendok stainless steel SM0203 – Golden Flying Fish. Kuat, tahan lama, tebal (1,6mm). Tidak mengubah rasa atau menimbulkan reaksi kimia pada makanan. Diproduksi di Indonesia dengan material stainless steel ber-SNI (Sertifikat Nasional Indonesia).atribut:
- Size (mm): 1.6
- Golden Flying Fish Sendok Makan Stainless SteelDeskripsi:Sendok Makan Food Grade. Sendok stainless steel SM01008 – Golden Flying Fish. Food grade, kuat, tahan lama, tebal (0.8mm). Tidak mengubah rasa atau menimbulkan reaksi kimia pada makanan. Diproduksi di Indonesia dengan material stainless steel ber-SNI (Sertifikat Nasional Indonesia).
- Golden Flying Fish Garpu Makan Stainless SteelDeskripsi:Garpu Makan Food Grade. Garpu stainless steel GM0303 – Golden Flying Fish. Food grade, kuat, tahan lama, tebal (1,6mm). Tidak mengubah rasa atau menimbulkan reaksi kimia pada makanan. Diproduksi di Indonesia dengan material stainless steel ber-SNI (Sertifikat Nasional Indonesia).
- Golden Flying Fish Garpu Stainless SteelDeskripsi:Garpu Makan Food Grade. Garpu stainless steel GM0203 – Golden Flying Fish. Food grade, kuat, tahan lama, tebal (1,6mm). Tidak mengubah rasa atau menimbulkan reaksi kimia pada makanan. Diproduksi di Indonesia dengan material stainless steel ber-SNI (Sertifikat Nasional Indonesia).
- Golden Flying Fish Sendok Jus Stainless SteelDeskripsi:Sendok Food Grade. Sendok jus SJ0303 – Golden Flying Fish. Cocok digunakan untuk mengaduk jus favorit anda atau minuman yang disajikan dengan gelas tinggi. Food grade, kuat, tahan lama, tebal (1,6mm). Tidak mengubah rasa atau menimbulkan reaksi kimia pada makanan. Diproduksi di Indonesia dengan material stainless steel ber-SNI (Sertifikat Nasional Indonesia). .atribut:
- Size (mm): 1.6
- Frisian Flag Susu Kental Manis Cokelat SachetDeskripsi:Susu Kental Manis (SKM) Frisian Flag memiliki kandungan vitamin A baik untuk mata, juga membantu mempertahankan keutuhan lapisan kulit dalam (mukosa). Mengandung vitamin B1 berperan sebagai koenzim yang membantu mengubah karbohidrat menjadi energi tubuh.atribut:
- Size (g): 38
- Flavor: Cokelat
- Gulaku Gula Pasir Premium PutihDeskripsi:Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.atribut:
- Type: Premium Putih
- Packaging: Bag
- Indomilk Susu Steril BotolDeskripsi:Minuman susu steril Indomilk kaya akan kalsium, fosfor, vitamin D dan dengan Vitamin A, B6, B12 dan E. Kalsium berperan dalam pembentukan tulang dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi. Diminum 2 botol sehari untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi tu
- NOK Oil Seal (Sil Oli)Deskripsi:For oil for rotary axis movement.Oil seal when the object to be sealed is on one side and there is no dust
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:-A nylon coated tape that is resistant to rust, bending, or wear is adopted.-It can also be used for civil engineering, survey for building construction, sea sides, rivers, or muddy lands.
- Sanwa Instrument Digital Insulation Resistance TesterDeskripsi:-Test rod can be stored in the main body. Integrated with a protective case.-An auto hold function to fix the last measurement value.-With DC voltage and AC voltage automatic discrimination function.
- TESTO ThermohygrometerDeskripsi:-Large display can show maximum and minimum values, and corresponds to desktop, wall mounting.-Equipped with an original humidity sensor, dew point calculation function, and LED alarm function that is excellent in long-term stability.-Highest class precision as a desktop type of Humidity ±2.0%RH.
- SATO (Label) Thermo HygrometerDeskripsi:-Hair is used in the humidity sensor of this thermo-hygrometer which has been developed with an aim to have high reliability.atribut:
- Measuring Temperature Range: -10 to 50 (°C)
- Measurement Humidity Range: 20 to 100 (%RH)
- Measurement Item: Temperature, Humidity
- Diameter x Thickness: 150x40mm
- Temperature Min Display: 2°C
- Humidity Min Display: 1%RH
- SK SATO Thermo Hygrometeratribut:
- Weight (g): About230
- Measurement Pricision: (The other 40 to 80% rh at 15 to 25deg C, + / -7% rh) humidity + / -4% rh temperature + /-2deg C
- Diameter x Thickness (mm): 135x33
- Humidity Min. Display (%RH): 2
- Measurement Item: Temperature, Humidity
- Measurement Temperature Range (°C): 0 to 50
- Measuring Humidity Range (%RH): 20 to 100
- Minimum Temperature Display (°C): 0.1
- Power Supply: AA Dry Battery (R6P) x 1 (accessory)
- YUTAKA Sarung Tangan LasDeskripsi:Dibuat dengan kulit lokal terbaik dan di Lapisi bagian dalamnya menggunakan Bahan yg Lembut dan menyerap keringat, sehingga sangatlah nyaman dan aman di gunakan.Sangat baik di gunakan untuk pengerjaan pengelasan / welding dan melindungi tangan dari panas las dan Percikan spater las.Welding Glove Yutaka Nyaman dan safety di gunakan untuk pekerjaan Anda
Daftar Harga blender indonesia Terbaru April 2026
| Sharp Microwave | Rp1.099.900 |
| Nutrisari Serbuk Sari Buah | Rp15.900 |
| Tong Tji Teh Celup | Rp11.900 |
| Multi (Tissue) Tisu Toilet | Rp44.900 |
| Astor Wafer Stick Coklat | Rp19.900 |
| Golden Flying Fish Sendok Stainless Steel | Rp50.900 |
| Golden Flying Fish Sendok Makan Stainless Steel | Rp4.900 |
| Golden Flying Fish Garpu Makan Stainless Steel | Rp38.900 |
| Golden Flying Fish Garpu Stainless Steel | Rp38.900 |
| Golden Flying Fish Sendok Jus Stainless Steel | Rp50.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































%20Tisu%20Toilet/17P101577043-10.jpg)









/5tP102419209-4.jpg)
/P102623149-4.jpg)


%20Thermo%20Hygrometer/P102961395-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kulit/Sarung%20Tangan%20Kulit%20Buatan/YUTAKA%20Sarung%20Tangan%20Las/5jP103236199-2.jpg)